BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-10年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

K27 ハイライン(ABS)FI

BMW R1200R (K27) [1200cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 新型ボクサー(水平対向)エンジンを改良して搭載。
ハイライン装備。(日本導入はほぼハイライン)
・サーボ無しインテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター
・センタースタンド
・サイドバッグステー標準装備
2009 ~ 2010 ・クロームメッキエキゾースト及びオンボードコンピュータを追加設定
・価格改定

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ナンバーサイドツイン R1200R/GS/K1300R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05002 1個

戻る ページ 1 次へ