BMW F800ST [800cc] 2006-08年式 ヘルメットホルダー

K71 ハイライン(ABS) ツーリング仕様 ABS、グリップヒーター装備

BMW F800ST [800cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 アクティブラインに、ABSとグリップヒーター装備したモデル。
ST ツーリング仕様
高めスクリーン、アップライトハンドルバー、サイドカウル、リアキャリア一体型グラブバーなど装備。
パラレルツインエンジン(新設計水冷並列2気筒)搭載。
バランサーコンロッドやセミドライサンプ、湿式多板クラッチ、水冷式オイルクーラーなどを採用。
・バーハンドル
・ハイタイプスクリーン
・ロングサイドカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック F800S/ST/R KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック F800S/ST/R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05004 1個

戻る ページ 1 次へ