BMW C400X [400cc] 2019-20年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

K09 ユーロ4

BMW C400X [400cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A81A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 - 15 TL 150/70 - 14 TL
バッテリー 61218389127(LTX9) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 ミドルマキシスクーター
水冷4stOHC単気筒4バルブ・横置。
ユーロ4クリア。
ABS、ASC標準装備。
ペグ(バー)タイプステップ。
カラー設定
・ゼニスブルーメタリック
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ROADTEC SCOOTER METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3517900 1本 120/70-15 TL(チューブレス) 56 S

2. ROADTEC SCOOTER METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3518000 1本 150/70-14 TL(チューブレス) 66 S

戻る ページ 1 次へ