BMW C400X [400cc] 2021-23年式 タイヤ

K09 ユーロ5

BMW C400X [400cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 R 15 TL 150/70 R 14 TL
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 ミドルマキシスクーター
2021/7月 モデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒4バルブ5。ユーロ5。
ASC、BMW Motorrad ABS装備。
新型キャリパー採用。
USB充電ソケット、日本仕様にはETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・グラナイトグレーメタリック
・ブラックストームメタリック×レーシングブルーメタリックマット
2022 ~ 2022 2022
カラー変更
・ブラックストームメタリック2
・ブラックストームメタリック×レーシングブルーメタリック
・グラナイトグレーメタリック
2023 ~ 2023 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)装備。
カラー変更
・アルピンホワイト(新色)
・ブラックストームメタリック2
・グラナイトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05676 1本 15 120/70R15 TL 56H

2. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05679 1本 15 120/70R15 TL 56H

3. Feel Free F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) Feel Free F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン
1816700 1本 15 120/70 R 15 M/C 56H TL Feel Free

4. PILOTROAD4 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOTROAD4 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性【用途】サーキット競技専用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
703260 1本 120/70 R 15 フロント TL 15

5. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768900 1本 フロント 15 120/70 R 15 TL

6. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318249 1本 120/70R15M/C 56H 15 フロント TL

7. PILOT POWER 3 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 3 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
701400 1本 120/70R15 56H TL 15 TL 56H

戻る ページ 1 次へ