ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,260
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,433
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 STD Multistrada1260をベースに、前後セミアクティブサスザックス製スカイフック式電子制御(DSS EVO)搭載。
Fブレーキにbrembo製EVO M504ピストンモノブロックキャリパー装備。ローター10mm大径化(330mm)。
DQS(アップ/ダウン対応のクイックシフター)、ヘッドライトフルLED化、コーナリングライト装備(DCL=照射範囲最適化)、5インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ標準装備。
DMS(ドゥカティマルチメディアシステム・Bluetoothモジュール)標準装備。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
コンロッド、クランクシャフト、シリンダー一新。DVT=可変バルブタイミング機構キャリブレーション見直し。
吸排気系デザイン一新。エキゾーストパイプ変更、新型サイレンサー(プレサイレンサー内部レイアウト変更)。
エアインテークマウスデザイン改良。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・ボルケーノグレー
・レッド
・アイスバーグホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. [E4仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D12SO9-HAPT 1個 DUCATI MULTISTRADA 1200/S 15-17/ 1260/S 18-20

2. オプション バッフル S-D12SO9-HAPT/E-D12E6用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション バッフル S-D12SO9-HAPT/E-D12E6用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
V-TUV227 1個 MULTISTRADA1200/YZF-R1/R6/F900R

3. オプションヘッダー S-D12SO9-HAPT用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダー S-D12SO9-HAPT用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-D12E6 1個 DUCATI MULTISTRADA1200/S 15-17/1260/S 18-20

戻る ページ 1 次へ