ドゥカティ SportClassic Sport1000 [992cc] 2006-07年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

FI

ドゥカティ SportClassic Sport1000 [992cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 縦90°L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 180/55 ZR 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,180
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,030
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 モノポスト
・デュアルスパークエンジン搭載。
・低いセパレートハンドル。
・乾式クラッチ+片側のみのモノサス。
・カウルなし。
・左右のハンドルエンドに装着されたミラー。
・車体右側2本出しマフラー。

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

2. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06200 1本 最大負荷指数:73 180/55ZR17 TL(チューブレス) (W)

3. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05507 1本 R 17 180/55ZR17 TL

4. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05496 1本 F 17 120/70ZR17 TL

5. BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCR05112 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL RS10 120

6. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

7. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) パターン
MCR05846 1本 120/70ZR17 TL 3.5 RS11

8. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03102 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

9. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

10. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06383 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120 17

11. HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HYPERSPORT S21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。【用途】スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
MCR06206 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120

12. HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HYPERSPORT S21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。【用途】スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 備考
MCR06210 1本 17 180/55ZR17 M/C (73W) TL 5.5 SUZUKI GSX-S750/ABS(17-)用

13. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06249 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL 5.5 180 17

14. BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS12 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ 本数 タイヤタイプ タイヤサイズ
MCR00015 1本 TL(チューブレス) 1本 リア 180/55ZR17

15. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06381 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL 5.5 180 17

16. BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS12 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ 本数 タイヤタイプ タイヤサイズ
MCR00012 1本 TL(チューブレス) 1本 フロント 120/70ZR17

17. BATTLAX SPORT TOURING T31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T31 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 構造 適合部位 速度記号/荷重表示
MCR05473 1本 120/70ZR17 TL F (58W)

18. BATTLAX SPORT TOURING T31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T31 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 構造 適合部位 速度記号/荷重表示
MCR05487 1本 180/55ZR17 TL R (73W)

戻る ページ 1 次へ