ドゥカティ Monster 1100S [1100cc] 2009-10年式 古河電池製

FI ■STD・STD ABS

ドゥカティ Monster 1100S [1100cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(YT12B-BS) 全長 2,121
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E/RA6HC 本数 4
全幅 944
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,089
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 モンスター1100をベースに、カーボン外装と前後オーリンズ製サスペンションのグレードアップバージョン。
カーボン外装によりさらに1kgの軽量化。(ディスクローターインナーまで軽量化)
カラー設定
・パールホワイト
・レッド
2010 ~ 2010 モンスター1100をベースに、カーボン外装と前後オーリンズ製サスペンションのグレードアップバージョン。
カーボン外装によりさらに1kgの軽量化。(ディスクローターインナーまで軽量化)
カラー設定
・パールホワイト
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12B-4 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 69

戻る ページ 1 次へ