ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 S [1103cc] 2020-20年式 古河電池製

V4の上級モデル ユーロ4

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 S [1103cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,132
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 V4の上級モデル
マイナーチェンジ
水冷デスモセディチストラダーレ90°V型4気筒。ユーロ4に適合。
ドゥカティクイックシフトアップダウンEVO2。
フロントBrembo製M4.3 4ピストン、モノブロックキャリパー、コーナリングABS EVO。
リチウムイオンバッテリー。
Fオーリンズ製フォーク、Rオーリンズ製ショック。
マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール。
カウルサイドにウィング装備。
カラー設定
・ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT7B-4 1個 6.5(10時間率) YT7B-BS FT7B-4 65

戻る ページ 1 次へ