ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2010-12年式 DID製

AA02 FI ABS ■スポーツエディション・Pikes Peakスペシャルエディション

ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 AA02 ~ スポーツエディション
テスタストレッタ11° L型2気筒4バルブデスモドロミック。
オーリンズ製電子制御サスペンション装備、カーボン製ベルトカバー、エアインテーク、リアフェンダー標準装備
カラー設定
・ダイヤモンドブラック
・レッド
・アークティックホワイト
2011 ~ 2011 AA02 ~ カラー設定
・レッド
・アークティックホワイト
2012 ~ 2012 AA02 ~ Pikes Peakスペシャルエディション
・赤白黒のトリコローレ
・テルミニョーニ製カーボンスリップオンサイレンサー、カーボンファイバー製ロースクリーン付属
2012 ~ 2012 AA02 ~ カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB 1個 スチール 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

2. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB G&G 1個 ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

3. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB S&S 1個 シルバー 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

4. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB B&B 1個 ブラック 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

戻る ページ 1 次へ