ドゥカティ Monster 696+ [696cc] 2010-10年式 KIJIMA(キジマ)製

ABS マイクロビキニカウル

ドゥカティ Monster 696+ [696cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 696
タイヤ
120/60 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,129
ブレーキ
備考
重量 161
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 スタンダード696をベースに、
・マイクロビキニカウル
・シングルシートカバーを装着した上位モデル696+のABSモデル。
・レバー4段階調整機能付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

3. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 249 税込274
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08711 1枚 OEM:85250421A/42020017A 対応 M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) 銅製 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

5. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

6. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ