ドゥカティ Hypermotard 950 RVE [950cc] 2021-23年式 KIJIMA(キジマ)製

FI ABS

ドゥカティ Hypermotard 950 RVE [950cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,135
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2020/10月
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。
114ps。
クイックシフター標準搭載。
ボッシュ製コーナリングABS EVO、DTC EVO(ドゥカティトラクションコントロール、DWC EVO(ドゥカティウィリーコントロール)。
2022 ~ 2022
2023 ~ 2023 新しいグラフィティEVOカラー。
4.3インチTFTカラーディスプレイ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 249 税込274
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08711 1枚 OEM:85250421A/42020017A 対応 M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) 銅製 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S

2. ヘルメットロック ブラック HDC-05015 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック HDC-05015 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDC-05015。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 19-

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
HDC-05015 1個

戻る ページ 1 次へ