ドゥカティ Monster 696+ [696cc] KIJIMA(キジマ)製
ドゥカティ Monster 696+ [696cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08710 | 1枚 | OEM:22032083A 対応 | M21(Φ22×Φ28×t1.0) | アルミ製 | MONSTER 696(-2009y)・ST2・ST3/ABS・ST4/ABS・GT1000/TOURING ・MONSTER S2R/DARK・MONSTER S2R 1000・SPORT1000/S ・MULTISTRADA 1100/S |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HDC-08700 | 1個 | DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08711 | 1枚 | OEM:85250421A/42020017A 対応 | M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) | 銅製 | SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-) ・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+ ・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA ・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP ・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S ・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP ・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ ・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ ・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25915 | 1個 | 6 | 2.5 | M20 | ホンダ・ヤマハ系 |
戻る ページ 1 次へ