ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式 KITACO製

FI ■S・Corse Special Edition・SP

ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ 1198をベースとして、レーシングテクノロジーを徹底注入した1198S。公道用にデザイン。
・前後オーリンズ製サスペンション、軽量なマルケジーニ製鍛造ホイール、カーボンパーツによってパフォーマンスを向上。
・ドゥカティデータアナライザーとドゥカティトラクションコントロールシステムを標準装備。
・DDA、DTC標準装備。
・ゴールドフレーム&ホイール。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 ~ コルセスペシャルエディション
グリーン、レッド、ホワイトからなるコルサカラー。
・アルミフューエルタンクとなり1kgの軽量化と容量の拡大を実現。
カラー設定
・コルセ
2010 ~ 2010 ~ ・赤フレーム+黒ホイールにリムストライプ。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 ~ SP
・新機軸のクイックシフターDQS搭載。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ