ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式 AZ BATTERY製

FI ABS

ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(YT12B-BS) 全長 2,114
スプロケット
前 15 後 39 二次減速比
プラグ
XU24EPR-U(DCPR8E) 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,079
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~ 2010/4月
Monster696と1100を融合した、696の上級モデル。
・パワーユニットに新開発デスモデュエエンジン搭載。
・ビキニカウル装備。
・フロントフォークをショーワ製からマルゾッキ製43mm倒立へ変更。
カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
・モンスターアートカラー
2012 ~ 2013 ~ カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2013 ~ 2013 ~ Monster 20th Anniversary Edition
初代と最新のモンスターの融合。エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
・シャンパンゴールドのトレリスフレーム
・イタリアンレッドの燃料タンク
・往時の DUCATI ロゴ
・オリジナルデザインミラー
・グレーペイントされたクランクケースとフットペグ
・シャンパンゴールドのフロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパー
・ミラークロームメッキのヘッドライトサポート
・オリジナルデザインの専用シート
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
IT12B-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×4 150 65 0.9

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
AT12B-4 1個 10 GT12B-4 72 152

戻る ページ 1 次へ