ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc] 2021-21年式 AZ BATTERY製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,100
スプロケット
16 41 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,132
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 V4Sをベースに専用カラーと専用装備。
水冷デスモセディチストラダーレ90°V型4気筒。ユーロ5に適合。
カーボンホイール、Brembo製StylemaRモノブロックキャリパ装備。
キャタライザーを大型化。リアバンクのエキゾーストパイプ短縮、径を4mm縮小。
各気筒にO2センサー設置。
電子制御トラクションコントロールEVO3。
コーナリングABS EVO。
リチウムイオンバッテリー。
Fオーリンズ製フォーク、Rオーリンズ製ショック。
カウルサイドにウィング装備。
カラー設定
・ウインタ ーテストカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
AT7B-4 1個 6 GT7B-4 68 152

戻る ページ 1 次へ