ドゥカティ Multistrada 1200 PikesPeak [1200cc] 2016-17年式 FERODO(フェロード)製

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200 PikesPeak [1200cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,545
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 AA02 ~ Multistrada1200Sをベースに、機械式前後サス。
スポーツ性を高めるテルミニョーニ製エキゾーストシステム、オーリンズ製アジャスタブルフォーク、TTX36リアショック、フルLEDヘッドライト、など。
カラー設定
・レッド×ストライプリバティ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2018P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/KTM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2018ST 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/KTM/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

3. シンターグリップST FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2018ST 1個 94×37×7.5 KTM 125 EXC (98~03) Front

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2260ST 1セット HONDA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ