ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro [1200cc] 2016-18年式 METZELER(メッツラー)製

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 19 TL 170/60 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,345
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 AA02 ~ Multistrada1200Sをベース。
可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。
ザックス製FRサス、bremboブレーキ。
フルLEDライト(コーナリングライトが一体化)。
カラー設定
・ドゥカティレッド
・ファントムグレイ
・スターホワイトシルク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960700 1本 120/70ZR19 TL(チューブレス) 60 W

2. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960800 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

3. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183100 1本 120/70ZR19 TL(チューブレス) 60 W

4. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183200 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

戻る ページ 1 次へ