ドゥカティ Multistrada 1200 [1200cc] 2013-14年式 Roadpartner(マツダ)製

AA02 FI DSP(ABS 9ME+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200 [1200cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 AA02 ~ マイナーチェンジ
テスタストレッタ11°DS L型2気筒4バルブデスモドロミック。
スパークプラグが1気筒あたり2本となる。
DSP(ABS 9ME+DTC)、可変式ウィンドスクリーン大型化、ロービームとポジションライトLED化
カラー設定
・レッド
・マットクロム
2014 ~ 2014 AA02 ~ カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YHA-51-055 1個 H11 55W 12V PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ