ドゥカティ SCRAMBLER 1100 Tribute Pro [1100cc] 2022-22年式 Roadpartner(マツダ)製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SCRAMBLER 1100 Tribute Pro [1100cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,079
タイヤ
120/70 ZR 18 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,190
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,290
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
585 /
レベル
(mm)
90 /
種類 SHELL Donax TA
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022/1月以降(2021/10月発表)
空冷4stOHC2バルブL型2気筒デスモドロミック。ユーロ5。
フロントマルゾッキ製、リアKYB製サス。フロントBrembo製M4.32 4ピストン、リア1ピストン、コーナリングABS。
LEDライトガイド装備のヘッドライト、LED拡散光型テールライト。
Pirelli MT60 RS。
専用装備:ブラックスポークホイール、専用ライニング付ブラウンシート、アルミニウム製バリアブルセクションスポーツハンドルバー、丸形リアビューミラー、タンクおよびサイドパネルの専用グラフィック(ジウジアーロデザイン「DUCATI」ロゴ。)
カラー設定
・Giallo Ocra(イエロー)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ