ドゥカティ SUPERBIKE 748 [748cc] 1995-98年式 POSH Faith製

ドゥカティ SUPERBIKE 748 [748cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM748S 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLウインカーレンズ10wMOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wMOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正レンズと交換するだけのお手軽カスタム。熱に強いポリカーボネート製。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178-MB 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

2. ブレーキレバーアジャスターメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブレーキレバーアジャスターメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
018525 1個 DUCATI

3. CLウインカーレンズ10wOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI用クリアーウインカーレンズセット(オレンジバルブ付き) ◆オレンジバルブ付き。。◆素材:ポリカーボネート。。■純正レンズと交換するだけのお手数カスタム!。。■熱に強いポリカーボネイト製!■各種12v10wシングル球オレンジバルブ付属。(クリアーレンズが引き立つクロームコーティングオレンジバルブ仕様の設定あり。)。。※対応車種フロント/リア共通、STシリーズはリアのみ適合。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

4. クラッチレバーアジャスターメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クラッチレバーアジャスターメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
018625 1個 DUCATI

戻る ページ 1 次へ