ドゥカティ Monster S4 [916cc] 2001-03年式 POSH Faith製

ドゥカティ Monster S4 [916cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM400AA 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 916
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,070
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
RA59GC(IXU27) 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 ST4をベース。
ラージフレームと呼ばれる高剛性のフレーム採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLウインカーレンズ10wOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI用クリアーウインカーレンズセット(オレンジバルブ付き) ◆オレンジバルブ付き。。◆素材:ポリカーボネート。。■純正レンズと交換するだけのお手数カスタム!。。■熱に強いポリカーボネイト製!■各種12v10wシングル球オレンジバルブ付属。(クリアーレンズが引き立つクロームコーティングオレンジバルブ仕様の設定あり。)。。※対応車種フロント/リア共通、STシリーズはリアのみ適合。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018078 1個 DUCATI MONSTER M900/400シリーズALL(00-05)・M1000/800/S4/S4R(03-)06モデル不可

2. CLウインカーレンズ10wMOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wMOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正レンズと交換するだけのお手軽カスタム。熱に強いポリカーボネート製。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018078-MB 1個 DUCATI MONSTER M900/400シリーズALL(00-05)・M1000/800/S4/S4R(03-)06モデル不可

戻る ページ 1 次へ