ドゥカティ Monster 900 ie [900cc] 2000-01年式 ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)製
ie
ドゥカティ Monster 900 ie [900cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | ~ | ・フレームはスーパーバイク851をベース。 ・インジェクション化され、キャブヒーターなどが廃止。 ・6速クロスミッション採用。 ・フロントフォーク41mmから43mmへ変更になり、アクスルシャフト径も太くなった。 ・ホイールとブレーキはSS900シリーズと共通化。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
スクリーン SRタイプ スモーク
1個
カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2070802 | 1個 | DUCATI M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
戻る ページ 1 次へ