ドゥカティ Monster 1000S [1000cc] ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)製
ドゥカティ Monster 1000S [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2370801 | 1個 | M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2370819 | 1個 | M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 23708M02 | 1個 | スモーク | スポーツツーリング | DUCATI M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2070801 | 1個 | M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2070819 | 1個 | M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 20708M02 | 1個 | M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 2070802 | 1個 | DUCATI M1000/ie/S 03-07/S4/S4R/M900Sie 00-07 |
戻る ページ 1 次へ