ドゥカティ Monster 400 [400cc] 2007-08年式 K-CON(キタコ)製

ie FI ダブルディスク 片押しブレーキ

ドゥカティ Monster 400 [400cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,212
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 フロントキャリパ対向4potからピンスライド2potへ。
片押しフロントブレーキへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00009 1個

戻る ページ 1 次へ