ドゥカティ 996 [996cc] 1999-02年式 BSバッテリー製

FI

ドゥカティ 996 [996cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH200AA 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(01年-) 全長 2,030
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
R2525-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 94 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 モノポスト
水冷L型2気筒4バルブデスモドロミックエンジン。
ショーワフルアジャスタブルサス、チタンコート済みFフォーク、マルケジーニ製5本スポークアルミホイール。
ブレンボ製Fブレーキ。インナーチューブのチタンコーティングは2000年モデルから標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BT12B-4 1個 150 69 130 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12B-4 1個

戻る ページ 1 次へ