ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro [1260cc] 2019-21年式 BSバッテリー製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro [1260cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 19 TL 170/60 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,280
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,486
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 オフロード強化
1200Enduroの後継モデル。
排気量アップ1198cc→1262cc。
前後サスストローク185mm(15mm減)。シート高860mm(10mm低)。
DSS EVO搭載。
ハンドル形状、ハンドルポスト変更、左右ペダルの防振ラバー厚さ変更。
ハンドルバー形状変更、タンク上部デザイン変更。ハンドル位置(30mm低)、絞り角・垂れ角変更。ハンドルクランプ変更。
サイレンサー(同形状)内部構造やエンドキャップ素材、デザイン変更。
ホイールハブデザイン一新。
シート形状変更なし。シート高(10mm低)。
6インチTFTカラー液晶ディスプレイ。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・サンド
・レッド
2020 ~ 2021

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BT12B-4 1個 150 69 130 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12B-4 1個

戻る ページ 1 次へ