ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式 NEXRAY(ネクスレイ)製

FI ■848Evo・848Evo Black・Corse Special Edition

ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 849
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 758
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 corse SE ディスク:F/外径330、厚み5.0
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
439 439
レベル
(mm)
/ /
種類 SHELL Advance Fork 7.5、Donax TA
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 848Evo Black
新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。
フェアリングなど各部をブラックにすることで標準モデルよりも安価なモデル。
・エンジンやシャシーは標準モデルと同一。
カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2011 ~ 2011 新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。
カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2012 ~ 2012 848EVO Corse Special Edition
848をベースに数々の電子デバイスを装備したモデル。
・アルミ燃料タンク 1.8へ拡大
・DQS(ドゥカティクィックシフト)
・オーリンズ製リアショック
・DTC(ドゥカティトラクションコントロール)
カラー設定
・コルサ
2012 ~ 2012 カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
・ブラック
2013 ~ 2013 848EVO Corse Special Edition
ユーロ3
カラー設定
・コルサ テストチームカラー
2013 ~ 2013 ユーロ3
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヒートサイドカバー/右 NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) ヒートサイドカバー/右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(艶無し)/スモークブラックコーティング(艶有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
31890416 1個 DUCATI 1098/S/848

2. ヒートサイドカバー/左 NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別)    
NEXRAY(ネクスレイ) ヒートサイドカバー/左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(艶無し)/スモークブラックコーティング(艶有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
31890418 1個 DUCATI 1098/S/848

戻る ページ 1 次へ