ドゥカティ STREETFIGHTER V2 [955cc] 2022-24年式 SUNSTAR(サンスター)製

955cc

ドゥカティ STREETFIGHTER V2 [955cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 955
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/60 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,093
スプロケット
15 45 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,058
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
558 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 水冷4st90°V型2気筒DOHC4バルブ(スーパークアドロ)。153ps。
ショーワ製BPFフロントフォーク、ザックス製リアショック。
5本スポークのキャストホイール、ピレリ製DiabloRosso4。
3ライディングモード(スポーツ、ロード、ウェット)、コーナリングABSEVO。
ユーロ5。

カラー設定
・ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
WR045 1枚

戻る ページ 1 次へ