ドゥカティ Monster 1100 EVO [1100cc] 2011-14年式 X.A.M製
FI DSP(DTC+ABS)
ドゥカティ Monster 1100 EVO [1100cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | モンスター1100とモンスター1100Sを統合。 DSP(ドゥカティ・セーフティ・パック)新機能(4段階のDTCとABSの組合せ) ・デスモドゥエ1100エボルツィオーネエンジン搭載(ハイパーモタード1100EVO/SPのものをさらに進化)100HPを発揮。 ・クラッチを乾式からスリッパー機構付きの湿式へと変更 ・サイド2本出しマフラー、センターアップマフラー採用。 カラー設定 ・ダイヤモンドブラック/レーシンググレーストライプ ・レッド/ホワイトストライプ |
| 2012 ~ 2012 | ~ | カラー設定 ・レッド/ホワイトストライプ ・ブラック/グレーストライプ |
| 2013 ~ 2013 | ~ | Monster 20th Anniversary Edition(幅830×高1250) 初代と最新のモンスターの融合。エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。 ・シャンパンゴールドのトレリスフレーム ・イタリアンレッドの燃料タンク ・往時の DUCATI ロゴ ・オリジナルデザインミラー ・グレーペイントされたクランクケースとフットペグ ・シャンパンゴールドのフロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパー ・ミラークロームメッキのヘッドライトサポート ・オリジナルデザインの専用シート |
| 2013 ~ 2014 | ~ | カラー設定 ・レッド/ホワイトストライプ ・ダイヤモンドブラック/レーシンググレーストライプ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A5506R39 | 1個 | 39 | 525 | 748/848/916/996/1100WITH OUT PCD1/2 |
【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| C5506R15 | 1個 | 525 | 15 | 996R/998SPS/749/999 |
戻る ページ 1 次へ