ドゥカティ SUPERBIKE 1098R [1098cc] 2008-09年式 DNA(ディーエヌエー)製

国内 [1198cc] ■1098R・1098R Troy Bayliss Edition

ドゥカティ SUPERBIKE 1098R [1098cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH702AB 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 サーキット走行仕様と公道走行仕様の2モデル。
車名は1098だが、排気量は1198.4cc。オーリンズ製サスペンション
アルミ鍛造マルケジーニホイール。
カラー設定
・レッド
2009 ~ 2009 Troy Bayliss Edition
1098Rをベースに特別色。
フォークトップブリッジのプレートにシリアルナンバー刻印。
保管用の美しいケースに収められたサインプレート付属。
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RD-0107 1個 DUCATI 1098/S 07-09/848 08-09/1098R 08-09

戻る ページ 1 次へ