ドゥカティ Diavel [1198cc] 2011-13年式 GILLES TOOLING製

FI ABS

ドゥカティ Diavel [1198cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
MAR10A-J/MAR9A-J(12-) 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,192
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 テスタストレッタ11°採用。
・ライドバイワイヤの採用により、SPORT/TOURING/URBANの3種の走行モードの切り替えで出力特性を変更可能。
・電子制御によるスマートキー採用
カラー設定
・レッド(ホイール ブラック)
・パールホワイトシルク&メタリックブラック(ホイール ブラック)
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 ・燃料タンクとアンダーカウルにホワイトストライプ
・カーボンレーシングスクリーンとラジエターカバー、ホワイトにペイントされた前後ホイールを装備
カラー設定
・メタリックブルー/ホワイトストライプ
・レッド/ホワイトストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィラーキャップ (Oリング用溝無し) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ (Oリング用溝無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25-1 1個 M20×2.5 29.5

2. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25 1個 M20×2.5 29.5

戻る ページ 1 次へ