ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式 K&N製

FI ABS(9MP)+DTC

ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,120
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ツーリズモバイクの特性を持たせた一般向けのルック。
Hi/Lowが1枚のパラボラを共有するブルーバージョンのバルブとLEDポジションライト採用。ウィンカーLEDへ変更(ハザード機能搭載)。フロントはハンドガードと一体化。
ボアの拡大(88mm→94mm)、クランクシャフトの変更。新設計EXパイ、サイレンサー。オイルクーラー新装備。
カラー設定
・スターホワイトシルク
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

戻る ページ 1 次へ