ドゥカティ STREETFIGHTER V4 [1103cc] 2021-21年式 K&N製

ドゥカティ STREETFIGHTER V4 [1103cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,112
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS(67040511A) 本数 4
全幅 888
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 モデルチェンジ
水冷デスモセディチストラダーレ90°V型4気筒。ユーロ5。
新しいフロントブレーキポンプ、セルフブリーディングクラッチ採用。
コーナリングABS EVO。
フロントBrembo製M4.30 4ピストン、モノブロックキャリパー。
Showa製Fフォーク、ザックス製Rサス。
F/R軽合金5本スポークホイール。
カラー設定
・ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-159 1個 DUCATI スーパーバイクシリーズ・1199 Panigale/S[パニガーレ] DUCATI:44440291C セルロース 129

戻る ページ 1 次へ