ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式 DENSO(デンソー)製

FI ABS

ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(YT12B-BS) 全長 2,114
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
XU24EPR-U(DCPR8E) 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,079
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 2010/4月
Monster696と1100を融合した、696の上級モデル。
・パワーユニットに新開発デスモデュエエンジン搭載。
・ビキニカウル装備。
・フロントフォークをショーワ製からマルゾッキ製43mm倒立へ変更。
カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
・モンスターアートカラー
2012 ~ 2013 カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition
初代と最新のモンスターの融合。エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
・シャンパンゴールドのトレリスフレーム
・イタリアンレッドの燃料タンク
・往時の DUCATI ロゴ
・オリジナルデザインミラー
・グレーペイントされたクランクケースとフットペグ
・シャンパンゴールドのフロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパー
・ミラークロームメッキのヘッドライトサポート
・オリジナルデザインの専用シート
2014 ~ 2014 カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-8730 1本 12 19 F650GS 2008-2012年式:09-に適合 16

戻る ページ 1 次へ