ドゥカティ Multistrada 1200 [1200cc] 2015-17年式

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200 [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J/MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
556 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 AA02 ~ フルモデルチェンジ
可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。
ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

200件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H11 12V 1個
レビュー: 4.55(20)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0110 1個 H11 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ その他 1個
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W) 口金
14-0047 1個 H11 ヘッドランプ・フォグランプ 55 PGJ19-2

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 5.00(4)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96731 1セット(3枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96709 1個 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 M12

6. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96736 1セット(10枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

8. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
864MA-X 1セット KTM、 BMW (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
リア Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用

9. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06383 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120 17

10. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
530XRE 110L 1本 STEEL 110L

11. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0900020 1セット(2枚) R1200GS(13-)・HYPER MOTARD800/SP(13-)・HYPER STRADA800(13-)・CAPONORD1200(13-)

12. リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21041 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21041 1個 ドゥカティ(DUCATI)

13. ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96736 1個

14. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 249 税込274
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08711 1枚 OEM:85250421A/42020017A 対応 M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) 銅製 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S

15. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
IT12B-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×4 150 65 0.9

16. BATTLAX RACING STREET RS12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS12 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ 本数 タイヤタイプ タイヤサイズ
MCR00012 1本 TL(チューブレス) 1本 フロント 120/70ZR17

17. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) パターン
MCR05846 1本 120/70ZR17 TL 3.5 RS11

18. シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530ZV-X3 スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530ZV-X3 110L SLJ 1本 スチール 110L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

19. シールチェーン 530ZV-X3 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530ZV-X3 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530ZV-X3(BK;GP) 110L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 110L GSX-R750 1996-1999年式:-97年に適合 MLJ(カシメジョイント)

20. シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530ZV-X3(GP;GP) 110L SLJ 1本 ゴールド 110L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

21. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB 1個 スチール 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

22. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-110ZB B&B 1個 ブラック 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

23. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な用途
916MA-X 1セット BMW、DUCATI BMW:RS1200GS('13~'17)、R1200GSAdventuer('13~'17)、R1200R('15~'17)、R1200RS('15)、R1200RT('14~'17)、R800R('15~'17)、RnineT('15~'17)、DUCATI:ハイパーモタード800('13~'15)、モンスター821('16~'17)、スクランブラー800('15~'17) フロント

24. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 適合 材質 備考
7569-Spec03 1セット 1キャリパー分 DUCATI 989/899 Pangale 16- シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト

25. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト アドベンチャー専用 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い車高に合わせて裾を長くした専用デザイン。スクリーンを傷から守る専用カバー付属。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 耐水圧(mm) タイプ
16819 1枚 20000 トリプルBOX装着タイプ

26. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

27. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92886 1個 DYT12B-4 YZF-R1 (98-03)、ドラッグスタークラシック400 (01-09) 150 3.72

28. GIVI BF11 イージーロックK1200RS GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF11 イージーロックK1200RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95280 1個 DUCATI Multistrada 1200(10-13)

29. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

30. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

31. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339972 Q5S F 120/70ZR17(58W)TL 1本 119 120/70ZR17 TL(チューブレス) 599

32. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 864 1セット SD947 (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 KTM、 BMW

33. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GT12B-4 1個 10.0(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 70

34. ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 530 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD530ZN/3D(GP;GP) 110 MLJ 1個 ゴールド 530 110 MLJ

35. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947JL 1セット 000-306-546-250 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R HONDA/CRE50(01-02年式)F、SUZUKI/UH125(02-06年式)F、YAMAHA/XQ125N(01-03年式)F、YAMAHA/YBA125(05-06年式)F、YAMAHA/YP125(98-00年式)F、YAMAHA/YP125(01-09年式)F、YAMAHA/YP125R(06-09年式)F、YAMAHA/YZF-R125(10-13年式)F、YAMAHA/XQ150N(01-03年式)F、YAMAHA/YP250R(05-06年式)F、YAMAHA/YP250R(08-09年式)F、YAMAHA/VP300(03-05年式)F&R、YAMAHA/XC300(06年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-01年式)F、YAMAHA/TT600R(93-95年式)F、YAMAHA/TT600R(97-02年式)F、YAMAHA/TT600RE(04年式)F、YAMAHA/XT660Z(08-16年式)F、ALFER/VR250(99年式)F、APRILIA/MX125(04-06年式)F、APRILIA/RX125(01年式)F、APRILIA/RX125(00年式)F、APRILIA/SRV 850(12-16年式)F、APRILIA/SRV 850 ABS ATC(12-15年式)F、APRILIA/RST1000(00-03年式)R、ATK/ATK125(03年式)F、ATK/ATK250(03年式)F、ATK/ATK260(03年式)F、ATK/ATK500(04年式)F、ATK/ATK500(03年式)F、ATK/ATK605(03年式)F、ATK/ATK620(04年式)F、ATK/ATK700(04年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)R、BMW/R850R(96-97年式)R、BMW/R850R(96-02年式)R、BMW/S1000XR(15-17年式)R、BMW/HP2(06-08年式)R、BMW/HP2(07-09年式)R、BMW/HP2(08-11年式)R、BMW/R1100(06年式)R、BMW/R1100GS SE(99年式)R、BMW/R1100R SE(99年式)R、BMW/R1100RTL(97年式)R、BMW/R1150(00年式)R、BMW/K1200(06年式)R、BMW/K1200R(07-10年式)R、BMW/R1200(06年式)R、BMW/R1200(14-17年式)R、BMW/R1200(17年式)R、BMW/R1200(16-17年式)R、BMW/K1300GT(09-11年式)R、BMW/K1300GT(14-15年式)R、BMW/K1300S(09-17年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)F、DUCATI/Multistrada 620(05-13年式)F、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)R、DUCATI/Multistrada(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)R、GAS GAS/Quad Wild HP50(04-05年式)F&R、GAS GAS/Enducross 125(97-98年式)F、GAS GAS/HP125(07-08年式)F&R、GAS GAS/EC200(99年式)F、GAS GAS/HP200(08年式)F&R、GAS GAS/Quad HP 240(04-05年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 240(03-06年式)F&R、GAS GAS/Enducross 250(97-99年式)F、GAS GAS/HP 250(08年式)F&R、GAS GAS/MC250(98-99年式)F、GAS GAS/EC300(99年式)F、GAS GAS/Enducross 300(99年式)F、GAS GAS/Quad HP 300 RV(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 300(03-08年式)F&R、GAS GAS/Pampera 400(06年式)F、GAS GAS/Quad HP 450(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 450(03-14年式)F&R、GILERA/Nexus 500ie(03-14年式)F、GILERA/GP800ie(08-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)R、HUSABERG/TE125(13-14年式)F、HUSABERG/FE250(13-14年式)F、HUSABERG/TE250(11-14年式)F、HUSABERG/FE300(11年式)F、HUSABERG/TE300(11-14年式)F、HUSABERG/350E(93年式)F、HUSABERG/FE350(13-14年式)F、HUSABERG/FE390(10-14年式)F、HUSABERG/FC400(99年式)F、HUSABERG/FE400(99年式)F、HUSABERG/FE400E(99-02年式)F、HUSABERG/FE450(09-13年式)F、HUSABERG/FE450E(06年式)F、HUSABERG/FX450(10-11年式)F、HUSABERG/FC470(01年式)F、HUSABERG/FX470E(01年式)F、HUSABERG/501C(93年式)F、HUSABERG/FC501(99年式)F、HUSABERG/FE501(99年式)F、HUSABERG/FE501E(99-02年式)F、HUSABERG/FX501E(99年式)F、HUSABERG/FE501(13-14年式)F、HUSABERG/FC550(01-02年式)F、HUSABERG/FE550E(06年式)F、HUSABERG/FE570(09-14年式)F、HUSABERG/600C(93年式)F、HUSABERG/600E(93年式)F、HUSABERG/FE600E(99年式)F、HUSABERG/FX600(99年式)F、HUSABERG/FE650E(00-02年式)F、HUSABERG/FE650E(06年式)F、HUSABERG/FX650E(01年式)F、HUSQVARNA/CR125(98-99年式)F、HUSQVARNA/CR125(06-15年式)F、HUSQVARNA/SM125S(02-06年式)F、HUSQVARNA/SM125S(08-14年式)F、HUSQVARNA/SM125S(11-14年式)F、HUSQVARNA/SMS125(02-13年式)F、HUSQVARNA/SMS-4 125(10-13年式)F、HUSQVARNA/SRM125(11-13年式)F、HUSQVARNA/TC125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(11-14年式)F、HUSQVARNA/WR125(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR125(06-13年式)F、HUSQVARNA/WRE125(02-13年式)F、HUSQVARNA/WXC125(96年式)F、HUSQVARNA/WXE125(95-96年式)F、HUSQVARNA/CR250(99年式)F、HUSQVARNA/FC250(14-15年式)F、HUSQVARNA/FF250(14-15年式)F、HUSQVARNA/SRM250(10-13年式)F、HUSQVARNA/TC250(02-03年式)F、HUSQVARNA/TC250(06-09年式)F、HUSQVARNA/TC250(04-05年式)F、HUSQVARNA/TC250(10-14年式)F、HUSQVARNA/TC250R(13年式)F、HUSQVARNA/TE250(02-05年式)F、HUSQVARNA/TE250(06-14年式)F、HUSQVARNA/TE250R(13-14年式)F、HUSQVARNA/TXC250(08-12年式)F、HUSQVARNA/TXC250R(13年式)F、HUSQVARNA/WR250(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR250(06年式)F、HUSQVARNA/WR250(08-09年式)F、HUSQVARNA/WR250(07年式)F、HUSQVARNA/WR250(10-13年式)F、HUSQVARNA/WXC250(96年式)F、HUSQVARNA/WXE250(95-96年式)F、HUSQVARNA/TC300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300R(13年式)F、HUSQVARNA/TXC300R(13年式)F、HUSQVARNA/WR300(09-14年式)F、HUSQVARNA/TE310(09-14年式)F、HUSQVARNA/FC350(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE350(14-15年式)F、HUSQVARNA/WXE350(95年式)F、HUSQVARNA/WR360(98-01年式)F、HUSQVARNA/WXC360(96年式)F、HUSQVARNA/WXE360(96年式)F、HUSQVARNA/TE400(01年式)F、HUSQVARNA/TE410(98-99年式)F、HUSQVARNA/WEC410(96年式)F、HUSQVARNA/WXC410(96年式)F、HUSQVARNA/TC449(11-14年式)F、HUSQVARNA/TE449(11-14年式)F、HUSQVARNA/FC450(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE450(14年式)F、HUSQVARNA/TXC450(08-11年式)F、HUSQVARNA/FE501(14-15年式)F、HUSQVARNA/TC510(02-04年式)F、HUSQVARNA/TC510(05-07年式)F、HUSQVARNA/TC510(07-10年式)F、HUSQVARNA/TE510(04年式)F、HUSQVARNA/TE510(05-10年式)F、HUSQVARNA/TXC510(08-10年式)F、HUSQVARNA/TE511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TXC511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TE570(01年式)F、HUSQVARNA/TE570(01-02年式)F、HUSQVARNA/SM610(99年式)F、HUSQVARNA/TC610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610/IE(06-09年式)F、HUSQVARNA/WXC610(96年式)F、HUSQVARNA/WXE610(95-96年式)F、HUSQVARNA/TE630(10-15年式)F、KTM/EGS125(92年式)F、KTM/EGS125(93-94年式)F、KTM/EXC125(94-03年式)F、KTM/EXC125(04-16年式)F、KTM/EXE125(00年式)F、KTM/LC2 125(96-98年式)F、KTM/MX125(92-93年式)F、KTM/SM125(00年式)F、KTM/SX125(94-03年式)F、KTM/SX125(04-17年式)F、KTM/SX150(08-16年式)F、KTM/XC150(10-14年式)F、KTM/EXC200(04-17年式)F、KTM/XC-W200(07-16年式)F、KTM/EXC250(95-03年式)F、KTM/EXC250(04-16年式)F、KTM/EXC-F250(06-17年式)F、KTM/MX250(92-93年式)F、KTM/SX250(94-02年式)F、KTM/SX250(03-16年式)F、KTM/SX-F250(05-16年式)F、KTM/XC250(06-16年式)F、KTM/XC-F250(06-17年式)F、KTM/XC-F-E250(06-09年式)F、KTM/XC-F-W250(06-10年式)F、KTM/XC-F-W250(12-17年式)F、KTM/XC-W250(06-16年式)F、KTM/XC300(10-14年式)F、KTM/XC-W300(06-17年式)F、KTM/EXC350(96-97年式)F、KTM/EXC350 LC4(94-95年式)F、KTM/EXC-F350(11-17年式)F、KTM/SX-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F-W350(12-17年式)F、KTM/SX360(96-98年式)F、KTM/EXC380(98-99年式)F、KTM/EXC380(00-03年式)F、KTM/SX380(98-99年式)F、KTM/SX380(00-03年式)F、KTM/EGS400/EFS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EXC/EGS400(00-02年式)F、KTM/EXC400(06-07年式)F、KTM/EXC400(00年式)F、KTM/LC4 E400(00-01年式)F、KTM/SC400(96-99年式)F、KTM/SX400(00-02年式)F、KTM/XC-W (4T)(10年式)F、KTM/XC-W 400(08-16年式)F、KTM/EXC440(94-95年式)F、KTM/SX440(94-95年式)F、KTM/EXC450(03年式)F、KTM/EXC450(04-16年式)F、KTM/EXC-G450(06年式)F、KTM/EXC-R450(08年式)F、KTM/EXC-R450(09-10年式)F、KTM/MXC450(04-05年式)F、KTM/Rally 450(11-17年式)F、KTM/SX450(03-06年式)F、KTM/SX-F450(09-17年式)F、KTM/XC-F450(08-17年式)F、KTM/XCR-W450(08年式)F、KTM/XCR-W450(13年式)F、KTM/XC-W450(08-17年式)F、KTM/EXC500(12-17年式)F、KTM/MX500(92-94年式)F、KTM/MX500(95年式)F、KTM/XC-W500(12-17年式)F、KTM/XC-F505(08-09年式)F、KTM/EXC520(01-03年式)F、KTM/SX520(01-03年式)F、KTM/EC525(06年式)F、KTM/EXC525(03年式)F、KTM/EXC525(04-05年式)F、KTM/EXC525(06-07年式)F、KTM/EXC-G525(06年式)F、KTM/MXC525(03年式)F、KTM/MXC525(04年式)F、KTM/SX525(03-06年式)F、KTM/XC525(06-12年式)F、KTM/SXC540(99年式)F、KTM/MXC550(96年式)F、KTM/EXC620(96年式)F、KTM/LC4 620(01年式)F、KTM/LC4 RXC 620(95年式)F、KTM/LC4 SX 620(97年式)F、KTM/SX620(96-97年式)F、KTM/EGS620 Enduro/EGS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EGS-E620(99年式)F、KTM/LC4 SC620(00年式)F、KTM/SC620(96-00年式)F、KTM/SX620(96-99年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(95年式)F、KTM/LC4 SC625(02年式)F、KTM/SXC625(03年式)F、KTM/SXC625(06年式)F、KTM/SXC625(04年式)F、KTM/SXC625(05年式)F、KTM/LC4 640(00-06年式)F、KTM/LC4-E 640(00-04年式)F、KTM/LC4-E 640(00-06年式)F、KTM/LC-R 640(00年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)R、KTM/Supermoto 950(05-15年式)R、KTM/Supermoto 950(16-17年式)R、KTM/Supermoto 950R(07-17年式)R、KTM/Adventure 990(06-11年式)R、KTM/Adventure R 990(09-17年式)R、KTM/Adventure S 990(06年式)R、KTM/Adventure S 990(06-11年式)R、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)R、KTM/Supermoto T 990(09-17年式)R、KTM/Adventure 1050(15-17年式)R、KTM/Super Adventure 1090(17年式)R、KTM/Super Adventure R 1090(17年式)R、KTM/1190(13-17年式)R、KTM/Super Adventure(15-16年式)R、KTM/Super Adventure R(17年式)R、KTM/Super Adventure S(17年式)R、KTM/Super Adventure T(17年式)R、MBK/XP125(06年式)F、MBK/XQ125(01-04年式)F、MBK/YP125D(98-00年式)F、MBK/YP125D(01-06年式)F、MBK/Skyliner 150(02-04年式)F、MBK/VP300R(03-04年式)F&R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(02-07年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/1200 Sport 4V ABS(12-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V SE(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge GT8V(10-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V NTX(09-14年式)R、MOTO-MORINI/Granferro(10-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)R、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)R、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X9 500(03-04年式)F、PIAGGIO VESPA/X9 500(05-09年式)F、PRAGA/ED250(99年式)F、PRAGA/Enduro 250(03年式)F、PRAGA/CD610(99年式)F、PRAGA/Enduro 610(03年式)F、SHERCO/SE250I(12年式)F、SHERCO/SE250I-R(12年式)F、SHERCO/SE300I(12年式)F、SHERCO/SE300I-R(12年式)F、SHERCO/SE450I-R(12年式)F、SHERCO/SE510I-R(12年式)F、TM/MX85(02-04年式)F、TM/MX85 Vi(04-08年式)F、TM/MX100(02-03年式)F、TM/125E(02-03年式)F、TM/EN125(03-08年式)F、TM/MX125(94-00年式)F、TM/MX125(03-04年式)F、TM/MX125(01-02年式)F、TM/XC125(02-03年式)F、TM/MX144(07-08年式)F、TM/250(00年式)F、TM/250(01-02年式)F、TM/250E(02-03年式)F、TM/EN250(03-08年式)F、TM/EN250F(03-08年式)F、TM/MX250(94-00年式)F、TM/MX250(01-03年式)F、TM/MX250/300(04-08年式)F、TM/MX250F(03-04年式)F、TM/XC250(02-03年式)F、TM/300E(02-03年式)F、TM/EN300(01-08年式)F、TM/MX300(02-03年式)F、TM/XC300(02-03年式)F、TM/400(00年式)F、TM/400E(02-03年式)F、TM/EN450F(03-08年式)F、TM/MX450F(03-08年式)F、TM/MX530F(04-08年式)F、VOR/MX400(02-03年式)F、VOR/400(00年式)F、VOR/EN400(02-03年式)F、VOR/EN450(02-04年式)F、VOR/EN-E450(03-04年式)F、VOR/MX450(03-04年式)F、VOR/MX500(02-03年式)F、VOR/EN530(02-04年式)F、VOR/EN-E530(03-04年式)F、VOR/MX530(03-04年式)F、VTEMATI/C 450(03-04年式)F、VTEMATI/E 450(03-04年式)F、VTEMATI/495(99-02年式)F、VTEMATI/C 500(03-04年式)F、VTEMATI/E 501(03-04年式)F、VTEMATI/C 570(03-04年式)F、VTEMATI/E 570(03-04年式)F、BREMBO/Off Road Caliper(0年式)F 41

36. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
1営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT12B-BS 1個 10(10時間率) YT12B-BS FT12B-4 70

37. シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT Vesrah

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:ZD-9070CT。【ZD-9070CT】フロントパッドBMW F800R(15-16)、R1200RS(15)、APRILIA RSV1000(15-16)、DUCATI MONSTER1200(14-16)。販売備考:1キャリパー分の価格です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800R 15-16。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15。アプリリア[APRILIA] RSV1000R 15-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター]

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
ZD-9070CT 1個

38. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

39. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

40. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150B2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ