ドゥカティ Multistrada V2 [890cc] 2025-25年式 オイル関連 K-CON(キタコ)製

890cc STD・V2S(上位モデル)

ドゥカティ Multistrada V2 [890cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 890
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,243
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
SILMDR9A-8GS 本数 2
全幅 987
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,467
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
540±10 540±10
レベル
(mm)
105 115
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 V2S
Sバージョン(上位モデル)

カラー設定
・ドゥカティレッド
・ストームグリーン
2025 ~ 2025 新しい90°V型2気筒エンジン。Ducati史上最軽量。アルミニウム製シリンダーライナー採用。
ユーロ5+。コーナリングABS。
ターンインジケーター、エアデフレクターなどのエレメントがボディに一体化。
新しいアルミニウム製モノコックフレーム、18Kg軽量化。ヘッドライトデザイン。「ビーク」(くちばし)のデザイン見直し。
新しいサスペンション、ブレンボ製ブレーキシステム。
シート2段階に調節可能。
5つのライディングモード。新しい5インチフルTFTディスプレイ。

カラー設定
・ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ