ドゥカティ Monster 821 [821cc] 2018-21年式 オイル関連 K&N製

国内モデル FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 821 [821cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 821
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,127
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 811
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,079
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 モデルチェンジ
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。
フロントBrembo製M4.32 4ピストン、モノブロックキャリパー、リアBrembo製2ピストン。
カラー設定
・ドゥカティイエロー
・ドゥカティレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

戻る ページ 1 次へ