ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式 オイル関連
FI ABS(9MP)+DTC
ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | ツーリズモバイクの特性を持たせた一般向けのルック。 Hi/Lowが1枚のパラボラを共有するブルーバージョンのバルブとLEDポジションライト採用。ウィンカーLEDへ変更(ハザード機能搭載)。フロントはハンドガードと一体化。 ボアの拡大(88mm→94mm)、クランクシャフトの変更。新設計EXパイ、サイレンサー。オイルクーラー新装備。 カラー設定 ・スターホワイトシルク ・レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16772 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-153 | 1個 | DUCATI | SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 | 090549960、44440034A | セルロース |
【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96709 | 1個 | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | M12 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96731 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | 12.2 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HDC-08700 | 1個 | DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16780 | 1個 | M12×14×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96736 | 1セット(10枚) | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | 12.2 |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08714 | 1枚 | OEM:85250541A 対応 | M32(Φ32×Φ38×t1.5) | アルミ製 | オイルストレーナー用 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696・HYPERMOTARD 796 ・MONSTER796・MONSTER797/+・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH ・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA・STシリーズ ・HYPERMOTARD939/SP・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939 ・MULTISTRADA950/S・SUPERSPORTS/S・GT1000/S・SPORTS1000/S ・HYPERMOTARD1100 EVO/SP・MONSTER1100/S/EVO ・MULTISTRADA1100/S |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08711 | 1枚 | OEM:85250421A/42020017A 対応 | M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) | 銅製 | SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-) ・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+ ・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA ・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP ・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S ・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP ・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ ・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ ・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S |
【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 材質/仕上 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96444 | 1個 | アルミ製ガスケット1枚 | アルミ製。ドレンワッシャー付属。 | アルミ/クリアアルマイト | M12×14×P1.5 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 96736 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21041 | 1個 | ドゥカティ(DUCATI) |
戻る ページ 1 次へ