ドゥカティ STREETFIGHTER V4SP [1103cc] 2022-23年式 オイル関連

V4のトップエンドモデル V4Sベース

ドゥカティ STREETFIGHTER V4SP [1103cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー HJT7B?FPZ?SCR 全長 2,112
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS 本数 4
全幅 888
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
382±4 /
レベル
(mm)
230 /
種類 SHELL Donax TA
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 水冷4st90°V型4気筒DOHC4バルブ(デスモセディチストラダーレ)。208ps。ユーロ5。
カーボンファイバー製5スプリット、スポークホイール、ピレリ製DiabloRossoCorsa2。
オーリンズ製SmartEC2.0サス。
ブレーキF専用ブレンボ製StylemaRキャリパー、コーナリングABSEVO。
リチウムイオンバッテリー。

カラー設定
・ウインターテストカラー
2023 ~ 2023

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96710 1個 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 M14

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96737 1セット(10枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

4. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

5. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 278 税込306
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: 4.00(2)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08712 1枚 OEM:85250541A 対応 M14(Φ14.5×Φ19.5×t1.5) アルミ製 899 PANIGALE・959 PANIGALE/CORE・PANIGALE V4/S/S CORE/SPECIAL
・PANIGALE V4R・1199 PANIGALE/R/S・PANIGALE R・1299 PANIGALE FE

6. ドレンボルトワッシャM14 1.5T 10枚 96737 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM14 1.5T 10枚 96737 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96737

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96737 1個

戻る ページ 1 次へ