ドゥカティ 996R [998cc] 2001-01年式 ブレーキ関連 ZCOO製

FI

ドゥカティ 996R [998cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH200AA 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
IU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 996SPSの後継。
水冷L型2気筒4バルブテスタストレッタ新エンジン搭載。
モトコルセ製ブラケットFラジアルマウントキャリパー、コルサ用スイングアーム(マグアーム)に変更。
マルケジーニ製鍛造マグネシウムホイール、カーボンアッパーカウル、ブッチ製タンク。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B003 1個 DUCATI996/998/999 適合表 DUCATI、BIMOTA、MV AGUSTA、APRILIA、TRIUMPH、KTM、Benelli 40

戻る ページ 1 次へ