ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V2 Bayliss [955cc] 2022-22年式 ブレーキ関連 SUNSTAR(サンスター)製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V2 Bayliss [955cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 955
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/60 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,090
スプロケット
15 41 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2021/12月
1stチャンピオンシップ 20周年記念モデル
水冷スーパークアドロL型2気筒デスモドロミック4バルブ。ユーロ5適合。
パニガーレV2ベース。
オーリンズ製コンポーネント装備。コーナリングABS EVO。
カラー設定
・996Rレプリカカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) ワークスエキスパンド リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
WR045 1枚

戻る ページ 1 次へ