ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S Tricolore [1199cc] 2012-13年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

FI ABS DDA+

ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S Tricolore [1199cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,075
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 Panigale1199最上位モデル
ABSとDDA+(データアナライザー)標準装備。
DES(ドゥカティエレクトロニックサスペンション)装備。
フルLEDヘッドライトシステム採用。
マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール標準装備。
エアロキット装備(時速300km以上の超高速域での安定性を高める)。
新開発スーパークアドロエンジン。4st90°L型2気筒。
カラー設定
・コルサ
2013 ~ 2013 カラー設定
・トリコローレ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ245 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ245 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110557S 1個 R)DUCATI1199 PANIGALE/S 12-14/R13-14

2. フレイム ステンローター Φ330 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ330 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113142SB 1個 F左)DUCATI1199 PANIGALE/S 12-14/R13-14

3. フレイム ステンローター Φ330 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ330 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113143SB 1個 F右)DUCATI1199 PANIGALE/S 12-14/R13-14

戻る ページ 1 次へ