ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

FI ABS

ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 959
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,056
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2019 スーパークアドロ4st90°L型2気筒。ユーロ4に適合。
モノコックフレーム。
Fショーワ製、Rザックス製フルアジャスタブル装備。新デザインミラー。
両持式スイングアーム採用ハンドリングは899Panigaleから継承。
カラー設定
・ドゥカティレッド×ブラックホイール
・アークティックホワイト・シルク×レッドホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
4営業日後以内
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2827-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ