ドゥカティ Hypermotard 939 [939cc] 2016-18年式 吸気系・燃料系パーツ

ABS(9MP)+DTC

ドゥカティ Hypermotard 939 [939cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,120
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
429 561
レベル
(mm)
/ /
種類 SHELL Advance Fork 7.5、Donax
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 排気量821ccから937ccへ拡大した新型エンジン(テスタストレッタ11°採)搭載。フロントKYB製 倒立フォーク、リアにザックス製ショック採用。
Hi/Lowが1枚のパラボラを共有するブルーバージョンのバルブとLEDポジションライト採用。ウィンカーLEDへ変更(ハザード機能搭載)。フロントはハンドガードと一体化。
ボアの拡大(88mm→94mm)、クランクシャフトの変更。新設計EXパイ、サイレンサー。オイルクーラー新装備。
カラー設定
・スターホワイトシルク
・レッド
2017 ~ 2017
2018 ~ 2018 カラー設定
・ドゥカティレッド
・アイスバーグホワイトシルク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
DU-1006 1個 スタンダード DNA:RDU10SM0701 DUCATI:42610191A、42610251A

戻る ページ 1 次へ