ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

FI

ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 696
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,058
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,012
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 空冷Lツインエンジン搭載。
APTCクラッチを標準装備。
フレーム形式は従来同様、部材は1098などと同サイズまで大径化。サブフレーム部はアルミ製で完全な新設計。
2009 ~ 2009 カラー設定
・レッド
・パールホワイト
・マットブラック
2010 ~ 2010 レバー4段階調整機能付き。
カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
・ストーンホワイト(白) 新色
・ダークステルス(黒) 新色
2012 ~ 2012 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition
エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
シャンパンゴールドのトレリスフレーム、イタリアンレッドの燃料タンク、UCATIロゴ、オリジナルデザインミラー、オリジナルデザイン専用シート、など。
2013 ~ 2013 カラー設定
・ダークステルス
・レッド
・ストーンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. GIVI BF09 イージーロック モンスター GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF09 イージーロック モンスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95278 1個 DUCATI Monster 696/796/1100(08-12) Monster 1100Evo(12)

2. GIVI BF09 イージーロック モンスター GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF09 イージーロック モンスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79117 1個 DUCATI Monster 696/796/1100(08-12) Monster 1100Evo(12)

3. GIVI 780FZモノラックMONSTER696 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 780FZモノラックMONSTER696 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
70166 1個 MONSTER1100/696(08-09)

4. GIVI 780FZモノラックMONSTER696 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 780FZモノラックMONSTER696 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95268 1個 MONSTER1100/696(08-09)

戻る ページ 1 次へ