ドゥカティ Monster 800 [803cc] 2004-04年式 キャリア・ケース類

ie

ドゥカティ Monster 800 [803cc] 2004-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM406AA 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
(DCR9EIX) 本数 2
全幅 794
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 800Sと800Darkを統合。
カウル類が省略され、スチールスイングアームを採用。
2×320mm discs、4-piston caliper

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリア タンデムタイオウ 04Yモンスター400/800/1000S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キャリア タンデムタイオウ 04Yモンスター400/800/1000S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HDC-08002 1個

戻る ページ 1 次へ