ドゥカティ Multistrada V4S Sport [1160cc] 2021-21年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ Multistrada V4S Sport [1160cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,158
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,301
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
SILMDR9A8GS 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,520
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 V4グランツーリスモ90°V型4気筒。ユーロ5。
日本導入モデルはフルパッケージ装着(トラベル、レーダー、パフォーマンス)のみ。
アクラポヴィッチ製カーボン&チタンサイレンサー標準装備、Fカーボンフェンダー採用。
基本構成はV4シリーズ共通。
カラー設定
・スポーツ専用カラー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2746700 1本 120/70 ZR 19(D) フロント TL 120

2. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2746800 1本 170/60 ZR 17(D) リア TL 170

戻る ページ 1 次へ