ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)
ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | AA02 ~ | フルモデルチェンジ 従来のスポーツエディションや1200Sツーリングを統合して、車名が1200Sとなる。 可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。 ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。 DSS EVO(ドゥカティスカイフックサスペンションエボリューション)。 カラー設定 ・レッド ・アイスバーグホワイト |
| 2016 ~ 2016 | AA02 ~ | Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。 カラー変更 ・アイスバーグホワイト ・レッド |
| 2017 ~ 2017 | AA02 ~ | Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。 カラー変更 ・ボルケーノグレイ ・アイスバーグホワイト ・レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
RK JAPAN
Mega Alloy X PAD シンタード
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 使用箇所 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864MA-X | 1セット | KTM、 BMW | (KTM)2C4 600'92~ (BMW)R1100GS/RS'94~'96 |
リア | Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
RK JAPAN
Mega Alloy X PAD シンタード
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 899MA-X | 1セット | ドゥカティ | 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 | Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 | 40 |
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 864 | 1セット | SD947 | (KTM)2C4 600'92~ (BMW)R1100GS/RS'94~'96 |
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 | KTM、 BMW |
戻る ページ 1 次へ