ドゥカティ STREETFIGHTER [1099cc] 2009-11年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

ドゥカティ STREETFIGHTER [1099cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,099
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,120
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 758
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,114
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SUPERBIKE1098をベースとしカウルなしネイキッドモデル。
水冷テスタストレッタエボルツィオーネエンジン搭載。
ショーワ製Fサスペ、マルゾッキ製Rサス。
カラー設定
・パールホワイト
・レッド
2010 ~ 2010 カラー設定
・パールホワイト
・レッド
2011 ~ 2011 2011年モデルは今のところ日本未導入で、2010年モデルが継続販売。
カラー設定
・パールホワイト
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67634 1セット 通し番号:No.112 CBR1000RR-R FIREBLADE('20~'22)、Ninja H2 カーボン('19~'21)、Monster 1200('14~'20)等

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67591 1セット 通し番号:No.108 GSX1300Rハヤブサ('22~'23)、KATANA('19~'23)、ZX-14R('18~'20)等

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 No. 主な適合車種
69648 1個 【通し】112 Ninja H2 カーボン(19-21) M1200(14-20) ハイパーモタード(821cc)(13-15) モンスター796ABS(11-14) など リア用

戻る ページ 1 次へ