ドゥカティ 750 Sport [748cc] 1987-90年式 ブレーキパッド Vesrah製

ドゥカティ 750 Sport [748cc] 1987-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM750S 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
130/60 VR 16 160/60 VR 16
バッテリー / 全長 2,000
スプロケット
二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅 670
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1990

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-907/2 1セット 0797-39-656 DUCATI/Pantah 650(84年式)F&R、DUCATI/750(90年式)F&R、DUCATI/F1-S750(86年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)F、DUCATI/851Sport(91年式)R、DUCATI/900(91年式)R、DUCATI/906Paso(90年式)R、DUCATI/907Paso IE(91年式)R DUCATI/Pantah 650(84年式)F&R、DUCATI/750(90年式)F&R、DUCATI/F1-S750(86年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)F、DUCATI/851Sport(91年式)R、DUCATI/900(91年式)R、DUCATI/906Paso(90年式)R、DUCATI/907Paso IE(91年式)R

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-907/2JL 1セット 0797-39-656 907 Paso ie 1991-1992年式:リアに使用 DUCATI/Pantah 650(84年式)F&R、DUCATI/750(90年式)F&R、DUCATI/F1-S750(86年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)F、DUCATI/851Sport(91年式)R、DUCATI/900(91年式)R、DUCATI/906Paso(90年式)R、DUCATI/907Paso IE(91年式)R

戻る ページ 1 次へ